CABLE EQUIPEMENTS - P106:Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik - EURO Sortiment- 3 Jahre Garantie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER01060-07V-P106
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 2.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903862
Sonepar Artikelnummer
120997810
Hersteller Artikelnummer
ER01060-07V-P106
Hersteller Typ
ER01060-07V-P106
Hersteller Artikel Nr.:
ER01060-07V-P106
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
2.050 kg
P106:Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik - EURO Sortiment- 3 Jahre Garantie- 6+1m 1x6²- H05V-F - IP42- Aufhebbare Kabelrücklaufsperre- Schwenkbarer Bügelmit Klemmzang 150A zur Erdung geliefert-1,5m Kabel an der Stromversorgungseite-Geschlossem Außengehäuse aus Grau/Grün schlagfestem Kunststoff- Horizontale und vertikale Benutzung-Bei vertikaler Benutz., verbindlich. kostenfreie Option auf Anfrage- Abmessungen : H190xl220xB115 -


