CABLE EQUIPEMENTS - P301 Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik - EURO Sortiment- 3 Jahre Garantie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03015-11R-P301
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 4.550 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077869456
Sonepar Artikelnummer
120997859
Hersteller Artikelnummer
ER03015-11R-P301
Hersteller Typ
ER03015-11R-P301
Hersteller Artikel Nr.:
ER03015-11R-P301
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
4.550 kg
P301 Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik - EURO Sortiment- 3 Jahre Garantie-10+1m 3G1,5² - HO7RN-F - IP42- Stecker NF 2P+T am Stromseingang, KupplungNF 2P+T am Kabelausgang - Schw. Bügel-Aufger. 1.2 kW Abger. 1.8 kW -Aufhebbare-Kabelrücklaufsperre- Außengehäuse aus schlagfest. Kunstoff grau/grün - Wärme Schutz- Horiz. odervert. Gebrauch- Vertik. Gebr.: kostenlose Pflichtoption auf Anfrage - Abmessungen: H290xL350xB190-