CABLE EQUIPEMENTS - P302 Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik - EURO Sortiment- 3 Jahre Garantie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03025-10R-P302
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 5.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077869432
Sonepar Artikelnummer
120997888
Hersteller Artikelnummer
ER03025-10R-P302
Hersteller Typ
ER03025-10R-P302
Hersteller Artikel Nr.:
ER03025-10R-P302
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
5.200 kg
P302 Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik - EURO Sortiment- 3 Jahre Garantie-9+1m 3G2,5²- HO7RN-F - IP42- Stecker NF 2P+T am Stromseingang, KupplungNF 2P+T am Kabelausgang -Schw. Bügel- Aufger. 1.2 kW Abger. 1.8 kW -Aufhebbare-Kabelrücklaufsperre- Außengehäuse aus schlagfest. Kunstoff grau/grün - Wärme Schutz- Horiz. odervert. Gebrauch- Vertik. Gebr.: kostenlose Pflichtoption auf Anfrage - Abmessungen: H290xL350xB190-