CABLE EQUIPEMENTS - P306:Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik - EURO Sortiment- 3 Jahre Garantie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER01060-16V-P306
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 4.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903855
Sonepar Artikelnummer
120997813
Hersteller Artikelnummer
ER01060-16V-P306
Hersteller Typ
ER01060-16V-P306
Hersteller Artikel Nr.:
ER01060-16V-P306
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
4.500 kg
P306:Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik - EURO Sortiment- 3 Jahre Garantie-15+1m 1x6²- H05V-F - IP42 Aufhebbare Kabelrücklaufsperre- Schwenkbarer Bügel -Mit Klemmzang 150A zur Erdung geliefert-1,5m Kabel an der Stromversorgungseite-geschloss. Außengehäuse Grau/Grün aus schlagfestem Kunststoff- Horizontale und vertikale Benutzung-Bei vertikaler Benutzung, verbindliche kostenfreie Option auf Anfrage-Abmessungen : H290xl375xB165 -


