CABLE EQUIPEMENTS - P315 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik PLT 300 - 14+1m- 3G1,5² HO5VV-FIP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03015-15V-P315
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Kabelbestückung - H05VV-F
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866196
Sonepar Artikelnummer
120997865
Hersteller Artikelnummer
ER03015-15V-P315
Hersteller Typ
ER03015-15V-P315
Hersteller Artikel Nr.:
ER03015-15V-P315
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05VV-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Ader-Zahl:
3
Kabellänge:
14 m
Mit Tragerahmen:
Nein
Automatisches Kabelaufrollen:
Ja
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP42
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
5.000 kg


