CABLE EQUIPEMENTS - P412 Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik - EURO Sortiment- 3 Jahre Garantie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03025-17R-P412
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 10.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077869425
Sonepar Artikelnummer
120997901
Hersteller Artikelnummer
ER03025-17R-P412
Hersteller Typ
ER03025-17R-P412
Hersteller Artikel Nr.:
ER03025-17R-P412
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
10.050 kg
P412 Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik - EURO Sortiment- 3 Jahre Garantie-15+2m 3G2,5²- HO7RN-F - IP42- Stecker NF 2P+T am Stromseingang, KupplungNF 2P+T am Kabelausgang - Schw. Bügel - Aufger. 2 kW Abger. 3 kW -Aufhebbare-Kabelrücklaufsperre- Außengehäuse aus schlagfest. Kunstoff grau/grün - Wärme Schutz- Horiz. odervert. Gebrauch- Vertik. Gebr.: kostenlose Pflichtoption auf Anfrage - Abmessungen: H365xL485xB195-