CABLE EQUIPEMENTS - P421 Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik-EURO Sortiment Garantie 3 Jahren-20+2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03015-22R-P421
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 9.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077869449
Sonepar Artikelnummer
120997875
Hersteller Artikelnummer
ER03015-22R-P421
Hersteller Typ
ER03015-22R-P421
Hersteller Artikel Nr.:
ER03015-22R-P421
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
9.050 kg
P421 Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik-EURO Sortiment Garantie 3 Jahren-20+2m3G1,5²-H07RN-F- IP42-Stromversorgungseite: Stecker 2P+E Kabelseite: Kupplung mitDecker 2P+E- Schwenkb. Bügel- Max kW:aufgewickelt 1,1kW, abgew. 1,8kW- Aufheb.Kabelrücklaufsperre- geschloss. Außengehäuse aus schlagfest. Kunstoff grau/grün-Lauf :horizontaloder vertikal-Wenn vertikal: kostfreie verbindliche Option-Abm : H365xl485x195 mm