CABLE EQUIPEMENTS - P502: Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik PLT 500- 10+1m 1x16² HO5VV-F- IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER01160-11V-P502
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 4.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866707
Sonepar Artikelnummer
120997817
Hersteller Artikelnummer
ER01160-11V-P502
Hersteller Typ
ER01160-11V-P502
Hersteller Artikel Nr.:
ER01160-11V-P502
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
4.900 kg
P502: Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik PLT 500- 10+1m 1x16² HO5VV-F- IP42 -Schwenkb. Bügel- Mit Klemmzang 150A zur Erdung geliefert - VertikalerGebrauch: kostenlose Pflichtoption, auf Anfrage -Aufhebbare Kabelrücklaufsperre-Abmessungen: H 290 x S 350 x P 160 -Mit geschlossem schwarzem/grünem Kunststoff-Außengehäuse -


