CABLE EQUIPEMENTS - P503 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik PLT 500-12+1m 2x1² HO7RN-F - IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER02010-13R-P503
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 4.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866547
Sonepar Artikelnummer
120997831
Hersteller Artikelnummer
ER02010-13R-P503
Hersteller Typ
ER02010-13R-P503
Hersteller Artikel Nr.:
ER02010-13R-P503
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
4.200 kg
P503 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik PLT 500-12+1m 2x1² HO7RN-F - IP42 -Aufhebbare Kabelrücklaufsperre - geschlosses gelbes Kunststoff-AußengehäuseSchwenkbarer Bügel-Vertikaler Gebrauch: kostenlose Pflichtoption, auf Anfrage -Abmessungen: H290xl350xP160 mm - Wärmeschutz