CABLE EQUIPEMENTS - P506 -Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik PLT 500 - 9+1m 3G1,5² HO7RN-F - IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03015-10R-P506
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 4.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866264
Sonepar Artikelnummer
120997858
Hersteller Artikelnummer
ER03015-10R-P506
Hersteller Typ
ER03015-10R-P506
Hersteller Artikel Nr.:
ER03015-10R-P506
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
4.500 kg
P506 -Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik PLT 500 - 9+1m 3G1,5² HO7RN-F - IP42Aufhebbare Kabelrücklaufsperre- Außengehäuse aus schlagfestem Kunstoff schwarz/grün - Schw. Bügel-Aufger. 1.2 kW Abger. 1.8 kW - Vertikaler Gebrauch:kostenlose Pflichtoption auf Anfrage - Abmessungen: H290xL350xB190- Wärme Schutz-