CABLE EQUIPEMENTS - P520 : Autom. Kabelaufroller PLT 500 -7 + 0,7m 5G2,5² IGUS CF77 -IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER05025-07P-P520
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 4.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864390
Sonepar Artikelnummer
120998039
Hersteller Artikelnummer
ER05025-07P-P520
Hersteller Typ
ER05025-07P-P520
Hersteller Artikel Nr.:
ER05025-07P-P520
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
4.000 kg
P520 : Autom. Kabelaufroller PLT 500 -7 + 0,7m 5G2,5² IGUS CF77 -IP42 - Lösb.Kabelarretierung schwarz grün Kunststoff-Außengehäuse - Schw. Büg. - Aufgerollt 2 kW Abgerollt 3 kW -Vertikaler Gebrauch: kostenlose Pflichtoption, auf Anfrage - M2373Abmessungen: H 290 x S 350 x P160 -


