CABLE EQUIPEMENTS - P601 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik PLT 600 - 15+1.5m 1x2,5² HO5VV-FIP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER01025-16V-P601
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 3.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866868
Sonepar Artikelnummer
120997806
Hersteller Artikelnummer
ER01025-16V-P601
Hersteller Typ
ER01025-16V-P601
Hersteller Artikel Nr.:
ER01025-16V-P601
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
3.450 kg
P601 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik PLT 600 - 15+1.5m 1x2,5² HO5VV-FIP42 - Aufhebbare Kabelrücklaufsperre- Schwenkbarer BügelGeschlosses Gelbes Kunststoff-Außengehäuse- Falls vertik. kostenl. Pflichtopt.,auf Anfr. - Abmessungen: H280xL305xB 145 mm-


