CABLE EQUIPEMENTS - P801: Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik PLT 800- 20+2m 1x16² HO5VV-F- IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER01160-22V-P801
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 10.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866646
Sonepar Artikelnummer
120997822
Hersteller Artikelnummer
ER01160-22V-P801
Hersteller Typ
ER01160-22V-P801
Hersteller Artikel Nr.:
ER01160-22V-P801
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
10.800 kg
P801: Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik PLT 800- 20+2m 1x16² HO5VV-F- IP42 -Einfügbare Kabelrücklaufsperre- Schwenkb. Bügel- Mit Klemmzang 150A zur Erdunggeliefert-Mit geschlossem schwarzem/grünem Kunststoff-Außengehäuse -Vertikaler Gebrauch: kostenlose Pflichtoption, auf Anfrage -Abmessungen: H380 x L470xB205-


