CABLE EQUIPEMENTS - P802 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik PLT 800 - 25+2m 2x1,5² HO5VV-F-IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER02015-27V-P802
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 10.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866417
Sonepar Artikelnummer
120997844
Hersteller Artikelnummer
ER02015-27V-P802
Hersteller Typ
ER02015-27V-P802
Hersteller Artikel Nr.:
ER02015-27V-P802
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
10.000 kg
P802 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik PLT 800 - 25+2m 2x1,5² HO5VV-FIP42 - Einfügbare Kabelrücklaufsperre- Max kW: Aufgerollt, 1.1 kW Abgerollt1.8 kW- Schwenkbarer Bügel - Geschlosses graues Kunststoff-Außengehäuse - Fallsvertikale Benutzung, kostenlose Pflichtoption, auf Anfrag-Abmessungen: H380xl470xP205 -


