CABLE EQUIPEMENTS - P815 : Autom. Kabelaufroller PLT 800 - 10+2m 5G2,5² HO7RN-F - IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER05025-12R-P815
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 9.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864345
Sonepar Artikelnummer
120998044
Hersteller Artikelnummer
ER05025-12R-P815
Hersteller Typ
ER05025-12R-P815
Hersteller Artikel Nr.:
ER05025-12R-P815
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
9.500 kg
P815 : Autom. Kabelaufroller PLT 800 - 10+2m 5G2,5² HO7RN-F-IP42 - Lösb.Kabelarretierung Zum Einsetzen schwarz grün Kunststoff-Außengehäuse - Schw. Büg. - Aufgerollt 2 kW Abgerollt 3 kW -Vertikaler Gebrauch: kostenlose Pflichtoption, auf Anfrage -Abmessungen: H 290 x S 350 x P160 -


