CABLE EQUIPEMENTS - P816 : Autom. Kabelaufroller PLT 800 - 15+2m 5G2,5² HO5VV-F - IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER05025-17V-P816
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 10.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864260
Sonepar Artikelnummer
120998051
Hersteller Artikelnummer
ER05025-17V-P816
Hersteller Typ
ER05025-17V-P816
Hersteller Artikel Nr.:
ER05025-17V-P816
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
10.500 kg
P816 : Autom. Kabelaufroller PLT 800 - 15+2m 5G2,5² HO5VV-F -IP42 - Lösb.Kabelarretierung Zum Einsetzen schwarz grün - Kunststoff-Außengehäuse - Schw. Büg. - Aufgerollt 2 kW Abgerollt 3 kW -Vertikaler Gebrauch: kostenlose Pflichtoption, auf Anfrage - M2373Abmessungen: H 290 x S 350 x P160 -


