CABLE EQUIPEMENTS - PG06: Aufbodenkanal - braunes PVC - 2 m - 1 Kabel Ø 6 o. 2 Kabel Ø 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PG06A200M
Anzahl der Kanäle - 6
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077860811
Sonepar Artikelnummer
120998371
Hersteller Artikelnummer
PG06A200M
Hersteller Typ
PG06A200M
Hersteller Artikel Nr.:
PG06A200M
Anzahl der Kanäle:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Selbstklebend:
Ja
Dichtlippe:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.520 kg


