CABLE EQUIPEMENTS - PG12: Aufbodenkanal - braunes PVC - 2 m - 2 Kanäle Ø 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PG12B200M
Anzahl der Kanäle - 12
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077860781
Sonepar Artikelnummer
120998374
Hersteller Artikelnummer
PG12B200M
Hersteller Typ
PG12B200M
Hersteller Artikel Nr.:
PG12B200M
Anzahl der Kanäle:
12
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Selbstklebend:
Ja
Dichtlippe:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.020 kg


