CABLE EQUIPEMENTS - PG12: Aufbodenkanal - graues PVC - 1 m - 2 Kanäle Ø 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PG12B100G
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 0.520 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077860804
Sonepar Artikelnummer
120998372
Hersteller Artikelnummer
PG12B100G
Hersteller Typ
PG12B100G
Hersteller Artikel Nr.:
PG12B100G
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.520 kg
PG12: Aufbodenkanal - graues PVC - 1 m - 2 Kanäle Ø12 mm -Breite 70mm, Höhe 18mm - Gewicht 0,47kg - Fußgängerüberweg


