CABLE EQUIPEMENTS - QUAD: tragbarer Abwickler für Kabelringe, gelief. mit 4 Spulen + Gummispannern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3500333
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84794000
Gewicht - 5.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077860033
Sonepar Artikelnummer
120997784
Hersteller Artikelnummer
E3500333
Hersteller Typ
E3500333
Hersteller Artikel Nr.:
E3500333
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84794000
Gewicht:
5.600 kg
QUAD: tragbarer Abwickler für Kabelringe, gelief. mit 4 Spulen + GummispannernDurchmesser 300 mm Max. Breite 100 mm - Für jede Spule eineeigene Achse - Kabelführung und Bremssystem auf jeder Spule -Höchstlast 40kg -Abmessungen: B 310 x T 620 x H 430 mm


