CABLE EQUIPEMENTS - S8H01 Kabelaufwickler mit Aufrollautom.STEEL 800 Typ H1- 30+2m 1x16² HO5VV-FIP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER01160-32V-S8H01
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 43.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866615
Sonepar Artikelnummer
120997824
Hersteller Artikelnummer
ER01160-32V-S8H01
Hersteller Typ
ER01160-32V-S8H01
Hersteller Artikel Nr.:
ER01160-32V-S8H01
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
43.000 kg
S8H01 Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 800 Typ H1- 30+2m 1x16² HO5VV-FIP65 - Kabelrücklaufsperre ERXS8/06 als Standardausst. - Ohne Bügel - MitKlemmzang 220A zur Erdung geliefert- Geöffnetes Außengehäuse aus Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch- Kollektorstromstärke: 60A- Abmessungen: ØA440xB160xC365Geliefert mit passendem Ankerstrumpf