CABLE EQUIPEMENTS - S8H03 Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 800 Typ H1- 40+2m 1x25²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER01250-42V-S8H03
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866585
Sonepar Artikelnummer
120997827
Hersteller Artikelnummer
ER01250-42V-S8H03
Hersteller Typ
ER01250-42V-S8H03
Hersteller Artikel Nr.:
ER01250-42V-S8H03
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
S8H03 Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 800 Typ H1- 40+2m 1x25²HO5VV-F- IP65 - Kabelrücklaufsperre ERXS8/06 als Standardausst. - Ohne Bügel -Geöffnete Außengehäuse aus Stahl/Alu - Nur horizontaler Gebrauch-Kollektorstromstärke: 100A- Abmessungen: ØA440xB160xC365Geliefert mit passendem Ankerstrumpf