CABLE EQUIPEMENTS - S8V21 Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 800 Typ HV2 - 14+2m 4G10²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04100-16V-S8V21
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 60.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864741
Sonepar Artikelnummer
120998004
Hersteller Artikelnummer
ER04100-16V-S8V21
Hersteller Typ
ER04100-16V-S8V21
Hersteller Artikel Nr.:
ER04100-16V-S8V21
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
60.000 kg
S8V21 Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 800 Typ HV2 - 14+2m 4G10²HO5VV-F - IP65 - Kabelrücklaufsperre ERXS8/06 als Opt. - Max kW: Aufgerollt25 kW Abgerollt 30 kW - Ohne Bügel - Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu.Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03 obligatorisch - Kollektorstromstärke: 60A-Abmessungen: ØA550xB160xC410 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf