CABLE EQUIPEMENTS - S901 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 900 - 50m - 4G6² HO7RN-F -IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04060-50R-S901
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 55.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864789
Sonepar Artikelnummer
120998000
Hersteller Artikelnummer
ER04060-50R-S901
Hersteller Typ
ER04060-50R-S901
Hersteller Artikel Nr.:
ER04060-50R-S901
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
55.000 kg
S901 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 900 - 50m - 4G6² HO7RN-F -IP65 - Max kW: Aufgerollt 17 kW, Abgerollt 22 kW - Ohne Bügel- Kollektorspan. 2.5 kV - 60A - Geöffnetes Außengehäuse Stahl/Alu.- Horizontaler Gebrauch (derAufwickler muß auf der mobile Einheit befestigt werden) Abmessungen: ØA800xB220xC470 -Ohne Kabelrücklaufsperre -Geliefert mit passendem Ankerstrumpf


