CABLE EQUIPEMENTS - S903 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 900 - 50m - 4G10² HO7RN-FIP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04100-50R-S903
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 55.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864635
Sonepar Artikelnummer
120998015
Hersteller Artikelnummer
ER04100-50R-S903
Hersteller Typ
ER04100-50R-S903
Hersteller Artikel Nr.:
ER04100-50R-S903
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
55.000 kg
S903 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 900 - 50m - 4G10² HO7RN-F -IP65 - Max kW: Aufgerollt25 kW, Abgerollt 30 kW - Ohne Bügel- Kollektorspan. 2.5 kV - 100A - Geöffnetes Außengehäuse Stahl/Alu.- Horizontaler Gebrauch (derAufwickler muß auf der mobile Einheit befestigt werden) Abmessungen: ØA800xB220xC470 -Ohne Kabelrücklaufsperre -Geliefert mit passendem Ankerstrumpf


