CABLE EQUIPEMENTS - S904 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 900 -50m - 4G10²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04100-50P-S904
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 55.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864642
Sonepar Artikelnummer
120998014
Hersteller Artikelnummer
ER04100-50P-S904
Hersteller Typ
ER04100-50P-S904
Hersteller Artikel Nr.:
ER04100-50P-S904
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
55.000 kg
S904 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 900 -50m - 4G10²CF34.UL.100.04.D -IP65 - Max kW: Aufgerollt25 kW, Abgerollt 30 kW - OhneBügel- Kollektorspan 2.5 kV-100A-Geöffnetes Außengehäuse Stahl/Alu- HorizontalerGebrauch(der Aufwickler muß auf der mobile Einheit befestigt werden)-Abmessungen: ØA800xB220xC470 -Ohne Kabelrücklaufsperre -Geliefert mit passendem Ankerstrumpf


