CABLE EQUIPEMENTS - S905 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 900 - 40m - 4G16² CF30.160.04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04160-40P-S905
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 55.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864581
Sonepar Artikelnummer
120998020
Hersteller Artikelnummer
ER04160-40P-S905
Hersteller Typ
ER04160-40P-S905
Hersteller Artikel Nr.:
ER04160-40P-S905
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
55.000 kg
S905 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 900 - 40m - 4G16² CF30.160.04IP65 - Max kW: Aufgerollt 35 kW, Abgerollt 40 kW - Ohne Bügel- Kollektorspan. 2.5 kV - 100A - Geöffnetes Außengehäuse Stahl/Alu.- Horizontaler Gebrauch (derAufwickler muß auf der mobile Einheit befestigt werden) Abmessungen: ØA800xB220xC470 -Ohne Kabelrücklaufsperre -Geliefert mit passendem Ankerstrumpf


