CABLE EQUIPEMENTS - S907 : Kabelaufwickler mit Aufrollautom.STEEL 900 - 40m - 4G25²CF34.UL.250.04.D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04250-40P-S907
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 55.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864567
Sonepar Artikelnummer
120998022
Hersteller Artikelnummer
ER04250-40P-S907
Hersteller Typ
ER04250-40P-S907
Hersteller Artikel Nr.:
ER04250-40P-S907
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
55.000 kg
S907 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 900 - 40m - 4G25² CF34.UL.250.04.D - IP65 - Max kW: Aufgerollt 45 kW, Abgerollt 50 kW-Ohne Bügel- Kollektorspan 2.5 kV - 100A - Geöffnetes Außengehäuse Stahl/Alu.- HorizontalerGebrauch (der Aufwickler muß auf der mobile Einheit befestigt werden) Abmessungen: ØA800xB220xC470-Ohne Kabelrücklaufsperre -Geliefert mit passendem Ankerstrumpf


