CABLE EQUIPEMENTS - S910 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 900 – 50m- 5G10² CF30.100.05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER05100-50P-S910
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 55.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864000
Sonepar Artikelnummer
120998077
Hersteller Artikelnummer
ER05100-50P-S910
Hersteller Typ
ER05100-50P-S910
Hersteller Artikel Nr.:
ER05100-50P-S910
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
55.000 kg
S910 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 900 – 50m- 5G10²CF30.100.05- IP65- Max kW: Aufgerollt 25 kW, Abgerollt 30 kW - Ohne Bügel-Kollektorspan. 2.5 kV - 100A - Geöffnetes Außengehäuse Stahl/Alu.- HorizontalerGebrauch (der Aufwickler muß auf der mobile Einheit befestigt werden) Abmessungen: ØA800xB220xC470 -Ohne Kabelrücklaufsperre -Geliefert mit passendem Ankerstrumpf


