CABLE EQUIPEMENTS - S911:Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 900-5G10² CF34.UL.100.05.D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER05100-50P-S911
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 55.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863997
Sonepar Artikelnummer
120998078
Hersteller Artikelnummer
ER05100-50P-S911
Hersteller Typ
ER05100-50P-S911
Hersteller Artikel Nr.:
ER05100-50P-S911
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
55.000 kg
S911:Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 900-5G10² CF34.UL.100.05.D-IP65 - Max kW: Aufgerollt 25 kW, Abgerollt 30 kW - Ohne Bügel- Kollektorspan. 2.5 kV - 100A - Geöffnetes Außengehäuse Stahl/Alu.- Horizontaler Gebrauch (derAufwickler muß auf der mobile Einheit befestigt werden) Abmessungen: ØA800xB220xC470 -Ohne Kabelrücklaufsperre -Geliefert mit passendem Ankerstrumpf


