CABLE EQUIPEMENTS - S913 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 900 - 40m - 5G16² CF30.160.05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER05160-40P-S913
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 55.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863935
Sonepar Artikelnummer
120998084
Hersteller Artikelnummer
ER05160-40P-S913
Hersteller Typ
ER05160-40P-S913
Hersteller Artikel Nr.:
ER05160-40P-S913
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
55.000 kg
S913 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 900 - 40m - 5G16² CF34.UL.160.05.D - IP65 - Max kW: Aufgerollt 35 kW, Abgerollt 40 kW - OhneBügel - Kollektorspan - 2.5 kV - 100A - Geöffnetes Außengehäuse Stahl/Alu.-Horizontaler Gebrauch (der Aufwickler muß auf der mobile Einheit befestigt werden)Abmessungen: ØA800xB220xC470 - Ohne Kabelrücklaufsperre -Geliefert mit passendem Ankerstrumpf


