CABLE EQUIPEMENTS - S914 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 900 - 50m - 12x2.5²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER12025-50P-S914
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 55.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863386
Sonepar Artikelnummer
120998139
Hersteller Artikelnummer
ER12025-50P-S914
Hersteller Typ
ER12025-50P-S914
Hersteller Artikel Nr.:
ER12025-50P-S914
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
55.000 kg
S914 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 900 - 50m - 12x2.5² CF130.25.12.UL - IP65 - 7,5A - OhneBügel - Kollektorspan - 2.5 kV - 32A - Geöffnetes Außengehäuse Stahl/Alu.-Horizontaler Gebrauch (der Aufwickler muß auf der mobile Einheit befestigt werden)Abmessungen: ØA800xB220xC540 - Ohne Kabelrücklaufsperre -Geliefert mit passendem Ankerstrumpf


