CABLE EQUIPEMENTS - S915 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 900 - 50m - 12x2.5²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER12025-50P-S915
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 55.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863379
Sonepar Artikelnummer
120998140
Hersteller Artikelnummer
ER12025-50P-S915
Hersteller Typ
ER12025-50P-S915
Hersteller Artikel Nr.:
ER12025-50P-S915
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
55.000 kg
S915 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 900 - 50m - 12x2.5² CF77.25.UL.12.D - IP65 - 7,5A - OhneBügel - Kollektorspan - 2.5 kV - 32A - Geöffnetes Außengehäuse Stahl/Alu.-Horizontaler Gebrauch (der Aufwickler muß auf der mobile Einheit befestigt werden)Abmessungen: ØA800xB220xC540 - Ohne Kabelrücklaufsperre -Geliefert mit passendem Ankerstrumpf


