CABLE EQUIPEMENTS - S919 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 900 - 50m - 25x1.5²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER25015-50P-S919
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 55.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863133
Sonepar Artikelnummer
120998161
Hersteller Artikelnummer
ER25015-50P-S919
Hersteller Typ
ER25015-50P-S919
Hersteller Artikel Nr.:
ER25015-50P-S919
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
55.000 kg
S919 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 900 - 50m - 25x1.5²CF77.UL.15.25.D - IP65 - 4,5A - OhneBügel - Kollektorspan - 2.5 kV - 16A - Geöffnetes Außengehäuse Stahl/Alu.-Horizontaler Gebrauch (der Aufwickler muß auf der mobile Einheit befestigt werden)Abmessungen: ØA800xB220xC640 - Ohne Kabelrücklaufsperre -Geliefert mit passendem Ankerstrumpf


