CABLE EQUIPEMENTS - S920 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 900 - 40m - 25x2.5²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER25025-40P-S920
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 55.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863102
Sonepar Artikelnummer
120998164
Hersteller Artikelnummer
ER25025-40P-S920
Hersteller Typ
ER25025-40P-S920
Hersteller Artikel Nr.:
ER25025-40P-S920
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
55.000 kg
S920 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik STEEL 900 - 40m - 25x2.5² CF9.25.25 - IP65 - 7,5A - OhneBügel - Kollektorspan - 2.5 kV - 32A - Geöffnetes Außengehäuse Stahl/Alu.-Horizontaler Gebrauch (der Aufwickler muß auf der mobile Einheit befestigt werden)Abmessungen: ØA800xB220xC640 - Ohne Kabelrücklaufsperre -Geliefert mit passendem Ankerstrumpf


