CABLE EQUIPEMENTS - SATELLITE: abnehmbarer Abwickler für Kabelringe oder Kabelmantel, max. Ø750mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3500750
Innendurchmesser Kabelring - 140 .. 230 mm
Außendurchmesser Kabelring - 750 mm
Tragfähigkeit - 80 kg
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077860064
Sonepar Artikelnummer
120997787
Hersteller Artikelnummer
E3500750
Hersteller Typ
E3500750
Hersteller Artikel Nr.:
E3500750
Innendurchmesser Kabelring:
140 .. 230 mm
Außendurchmesser Kabelring:
750 mm
Tragfähigkeit:
80 kg
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84794000
Gewicht:
8.300 kg


