CABLE EQUIPEMENTS - Scheibe PL1AC-BDC - 1 Diabolo - Gestell und Diabolo aus verzinktem Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PL1AC-BDC
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 9.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511900830
Sonepar Artikelnummer
120998385
Hersteller Artikelnummer
PL1AC-BDC
Hersteller Typ
PL1AC-BDC
Hersteller Artikel Nr.:
PL1AC-BDC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
9.600 kg
Scheibe PL1AC-BDC - 1 Diabolo - Gestell und Diabolo aus verzinktem Stahl -Kugellager - Diabolo-Abmessungen: Breite 120 mm - Außendurchmesser 220 mm -Ø Zylinder in der Mitte 160 mm - Horizontaler Zug / Vertikal bei 90° -Kabel-Ø max. 150 mm - Entwickelt für Ein-/Auslauf Sickerschacht - Kammerrand -Platzbedarf: 230 x 120 x 241 mm - Gewicht: 6,3 kg


