CABLE EQUIPEMENTS - Scheibe PL1AC-CAGSUSP - 1 Diabolo - Gestell und Diabolo aus verzinktem Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PL1AC-CAGSUSP
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84799070
Gewicht - 7.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511900823
Sonepar Artikelnummer
120998394
Hersteller Artikelnummer
PL1AC-CAGSUSP
Hersteller Typ
PL1AC-CAGSUSP
Hersteller Artikel Nr.:
PL1AC-CAGSUSP
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
7.250 kg
Scheibe PL1AC-CAGSUSP - 1 Diabolo - Gestell und Diabolo aus verzinktem Stahl -Kugellager - Diabolo-Abmessungen: Breite 170 mm - Außendurchmesser 110 mm -Ø Zylinder in der Mitte 75 mm - Oberirdischer Kabelzug an der Linie -Kabel-Ø max. 80 mm -Platzbedarf L295 x T110 x H340 mm - Gewicht ... kg


