CABLE EQUIPEMENTS - Scheibe PL1AC-LIN - 1 Diabolo - Gestell und Diabolo aus verzinktem Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PL1AC-LIN
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84799070
Gewicht - 4.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511900816
Sonepar Artikelnummer
120998395
Hersteller Artikelnummer
PL1AC-LIN
Hersteller Typ
PL1AC-LIN
Hersteller Artikel Nr.:
PL1AC-LIN
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
4.450 kg
Scheibe PL1AC-LIN - 1 Diabolo - Gestell und Diabolo aus verzinktem Stahl -Kugellager - Diabolo-Abmessungen: Breite 185 mm - Außendurchmesser 110 mm -Ø Zylinder in der Mitte 75 mm - Kabelzug an der Linie -Kabel-Ø max. 160 mm - Traglast 300 kg -Platzbedarf L240 x T295 x H245 mm - Gewicht 4 kg


