CABLE EQUIPEMENTS - Scheibe PL1NY-LIN - 1 Diabolo - Gestell verz. Stahl - Diab. schwarzes Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PL1NY-LIN
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84799070
Gewicht - 3.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511900809
Sonepar Artikelnummer
120998396
Hersteller Artikelnummer
PL1NY-LIN
Hersteller Typ
PL1NY-LIN
Hersteller Artikel Nr.:
PL1NY-LIN
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
3.650 kg
Scheibe PL1NY-LIN - 1 Diabolo - Gestell verz. Stahl - Diab. schwarzes Nylon -Kugellager - Diabolo-Abmessungen: Breite 210 mm - Außendurchmesser 150 mm -Ø Zylinder in der Mitte 75 mm - Kabelzug an der Linie -Kabel-Ø max. 210 mm - Traglast 600 kg -Platzbedarf L245 x T295 x H245 mm - Gewicht 4 kg


