CABLE EQUIPEMENTS - Scheibe PL3AC-ANG - 3 Diabolos - Gestell und Diabolo aus verzinktem Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PL3AC-ANG
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84799070
Gewicht - 13.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511900793
Sonepar Artikelnummer
120998397
Hersteller Artikelnummer
PL3AC-ANG
Hersteller Typ
PL3AC-ANG
Hersteller Artikel Nr.:
PL3AC-ANG
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
13.000 kg
Scheibe PL3AC-ANG - 3 Diabolos - Gestell und Diabolo aus verzinktem Stahl -Kugellager - Diabolo-Abmessungen: Breite 175 mm - Außendurchmesser 110 mm -Ø Zylinder in der Mitte 75 mm - Kabelzug am Winkel -Kabel-Ø max. 130 mm - Traglast 300 kg - Scheiben sind kombinierbar, um den Winkel zu verringern -Platzbedarf L410 x T310 x H305 mm - Gewicht 12,35kg


