CABLE EQUIPEMENTS - Scheibe PL3ACBDC Kammerrand mit 3 Rollen - Rollen und Gestell aus Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PL3AC-BDC
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84799070
Gewicht - 11.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511900786
Sonepar Artikelnummer
120998398
Hersteller Artikelnummer
PL3AC-BDC
Hersteller Typ
PL3AC-BDC
Hersteller Artikel Nr.:
PL3AC-BDC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
11.300 kg
Scheibe PL3ACBDC Kammerrand mit 3 Rollen - Rollen und Gestell aus Stahl -Vorgesehen zur Unterstützung eines Kabelzugs im rechten WinkelVerzinkte Ausfertigung - Kabelkapazität = Ø 155 mm - 300 kgPlatzbedarf L500 x P290 x H630 mm - Gewicht 11.30 kg