CABLE EQUIPEMENTS - Scheibe PL4AC-CAG - 4 Rollen - Gestell und Diabolo aus verzinktem Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PL4AC-CAG
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 73269050
Gewicht - 4.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511905620
Sonepar Artikelnummer
120998386
Hersteller Artikelnummer
PL4AC-CAG
Hersteller Typ
PL4AC-CAG
Hersteller Artikel Nr.:
PL4AC-CAG
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
4.900 kg
Scheibe PL4AC-CAG - 4 Rollen - Gestell und Diabolo aus verzinktem Stahl -Kugellager - Rollenabmessungen: Breite 115 mm - Außendurchmesser 35 mmLinearer Zug oder Winkel - Kabel zwischen den 4 Rollen (1 abnehmbar) gehaltenKabel-Ø max. 80 mm - Kabelführungszylinder auf Scharner am Scheibenausgang (25 cm)Platzbedarf L220 x T345 x H185 mm - Gewicht 4,4 kg


