CABLE EQUIPEMENTS - Scheibe PL4AC-CAGIPN - 4 Rollen - Gestell und Diabolo aus verzinktem Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PL4AC-CAGIPN
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 73269050
Gewicht - 6.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511900762
Sonepar Artikelnummer
120998387
Hersteller Artikelnummer
PL4AC-CAGIPN
Hersteller Typ
PL4AC-CAGIPN
Hersteller Artikel Nr.:
PL4AC-CAGIPN
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
6.050 kg
Scheibe PL4AC-CAGIPN - 4 Rollen - Gestell und Diabolo aus verzinktem Stahl -Kugellager - Rollenabmessungen: Breite 155 mm - Außendurchmesser 35 mmLinearer Zug oder Winkel - Kabel zwischen den 4 Rollen (1 abnehmbar) gehaltenKabel-Ø max. 100 mm - Befestigung an INP (Hakenlasche + Klemmschraube)Platzbedarf L295 x T345 x H105 mm - Gewicht 5,65 kg