CABLE EQUIPEMENTS - Spule mit Gummispannern Ø 300 mm, Nutzbreite max. 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3300390
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 300 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 100 mm
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077860057
Sonepar Artikelnummer
120997757
Hersteller Artikelnummer
E3300390
Hersteller Typ
E3300390
Hersteller Artikel Nr.:
E3300390
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
300 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
100 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84794000
Gewicht:
0.760 kg


