CABLE EQUIPEMENTS - Spule mit Gummispannern Ø 400 mm, Nutzbreite max. 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3300490
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 180 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 650 mm
Tragfähigkeit - 60 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867339
Sonepar Artikelnummer
120997758
Hersteller Artikelnummer
E3300490
Hersteller Typ
E3300490
Hersteller Artikel Nr.:
E3300490
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
180 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
650 mm
Tragfähigkeit:
60 kg
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84794000
Gewicht:
1.350 kg


