CABLE EQUIPEMENTS - TOP 10-2: Kabelbrücke für Fußgänger (weicher Kanal) - 3m - GRAU - 2 Kanäle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCT10B300
Breite - 76 mm
Höhe - 16 mm
Anzahl der Kanäle - 2
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077860132
Sonepar Artikelnummer
120998350
Hersteller Artikelnummer
PCT10B300
Hersteller Typ
PCT10B300
Hersteller Artikel Nr.:
PCT10B300
Breite:
76 mm
Höhe:
16 mm
Anzahl der Kanäle:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Selbstklebend:
Ja
Dichtlippe:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.950 kg


