CABLE EQUIPEMENTS - TOP10-2 - 1,50m - GRAU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCT10B150
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077869470
Sonepar Artikelnummer
120998349
Hersteller Artikelnummer
PCT10B150
Hersteller Typ
PCT10B150
Hersteller Artikel Nr.:
PCT10B150
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.000 kg
TOP 10-2: Kabelbrücke für Fußgänger (weicher Kanal) - 1,50m GRAU - 2 Kanäle -In jedem Kanal: 1 Kabel Ø10 +1 Kabel Ø7mm -Abnehmbare Abdeckung: leichter Zugangzu den Kabeln - weiches PVC - Breite 76mm, Höhe 16mm -


