CABLE EQUIPEMENTS - UNIQUAD: tragbarer Abwickler für Kabelringe, gelief. mit 1 Spule + Gummispannern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3500100
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84794000
Gewicht - 3.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867063
Sonepar Artikelnummer
120997782
Hersteller Artikelnummer
E3500100
Hersteller Typ
E3500100
Hersteller Artikel Nr.:
E3500100
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84794000
Gewicht:
3.000 kg
UNIQUAD: tragbarer Abwickler für Kabelringe, gelief. mit 1 Spule + GummispannernDurchmesser 300 mm Max. Breite 100 mm - Bremssystem -Abmessungen: B 340 x T 230 x H 450 mm


