CABLE EQUIPEMENTS - VOLGA 15 Kabelbrücke für Fahrzeuge - 5m - Zeitweiliger/wenig intensiver

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCV15A500
Länge - 5000 mm
Anzahl der Kanäle - 1
Werkstoff - Gummi
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861009
Sonepar Artikelnummer
120998353
Hersteller Artikelnummer
PCV15A500
Hersteller Typ
PCV15A500
Hersteller Artikel Nr.:
PCV15A500
Länge:
5000 mm
Anzahl der Kanäle:
1
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40082900
Gewicht:
11.450 kg
VOLGA 15 Kabelbrücke für Fahrzeuge - 5m - Zeitweiliger/wenig intensiverGebrauch - Schrittgeschwindigkeit - für 1 Kabel Ø max.15mm o.2 Kabel Ø max.12mm- Schwarz -Breite 144mm, Höhe 25mm - Gewicht 7,5kg - Elastomer -Am Sockel geschlitzt


